本製品はさらさら質感で指紋が付きにくい素材の背面ケースです。
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
指が通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリング付き。
180度開閉&360度回転で持ちやすい角度に調整可能です。
開いたリングに立てかけることで横置きの視聴スタンドとしても使用できます。
背面リングを使用する際は必ず端末とケースを一緒に手に持ってください。
背面リングのみを持って宙づりにしたり、振り回す等の行為はしないでください。
端末の落下や本製品の破損の原因となります。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケース内側にマイクロファイバーを採用。優しく端末を守ります。