ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ラスタバナナの スマホフィルム
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム ブルーライトカット 高光沢 BK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82642569
品番
SE3274IP247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,781
販売価格(税別)
¥
1,619
バスケットに入れる
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
ガラス、ブルーライトカット
表面硬度
約10H
厚さ(mm)
約0.25
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護ケースによっては本製品と干渉する場合があります。
※ディスプレイのフチまで覆う保護ケースと併用した場合、干渉し本製品の剥がれ・浮きの原因となる場合があります。