ルーペ LEDライト付

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82643646 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDライト付で、明るく見える。

倍率(倍)15 レンズ径(Φmm)21 用途測定や点検等 付属品ポーチ付 仕様LEDライト付 寸法(mm)107×40×35 材質(本体)ABS 質量(g)50 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
外観検査に
製造業

思ったよりもみやすく使いやすいです。
これで試して良かったら複数台購入予定です。

2025-10-24
用途:
検査
製造業

LEDライト付きでうす暗い場所や陰になる部分でも使える。
ケースがあるのでレンズが傷付かない。

2024-09-15
用途:
仕事に活用中
農・林・水産業

老眼が進んでいることもありますが、このサイズ感で10倍、しかもLEDライト付きはとても便利です。仕事用に使っていますが、他の人にも勧めています。

対象商品:
06789973
2024-09-07
用途:
ドリルプレスのXYテーブル位置決め

・レンズの性能が必要十分
・正立像が使いやすい
・10倍で刃先を見るのに丁度よい
・レンズ径が大きくて使いやすい
・安価

対象商品:
06789973
2023-10-01
用途:
機械部品の細部確認

普通のルーペに比べ、明るい状態での確認ができ重宝している。
ただ、8年前に2個購入していたが、1個のみが電池水漏れで使用不可になった。
他の一個は当時の乾電池のままで現役。 不思議だ・・・。

対象商品:
06789973
2024-10-25
用途:
部品の外観検査
製造業

10倍くらいの丁度良い拡大で、外観を検査することが出来ます。
ほぼ満足ですが、電池が、3本使用する必要があり、2本だと良かったのにと思いました。

対象商品:
06789973
2024-03-31
用途:
基板上の電子部品、はんだ状態確認
サービス業

仕事で使用していて、プライベートでも欲しいと思っての購入です。倍率が大きいとレンズの湾曲・歪みが気になるので、10倍ぐらいが丁度良いですね。

対象商品:
06789973
2023-06-06
用途:
昆虫の細部の観察
教育・研究機関

昆虫の細部を見て雌雄の判断をするのですが、実体顕微鏡を使って観るのは手間なのでこれを使っていますが、使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ライトの明るさは変えられますか。
回答:
変えられません。
2023-12-26
質問:
購入時、電池は付いていますか。
回答:
電池は付いておりません。
2023-12-26
質問:
LED球は交換できますか。
回答:
交換はできません。
2023-12-26

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする