RFMIB-A3DM ミーツ 案内板A3 アール・エフ・ヤマカワ 82645037 RFMIB-A3DM ミーツ 案内板A3 アール・エフ・ヤマカワ 82645037 RFMIB-A3DM ミーツ 案内板A3 アール・エフ・ヤマカワ 82645037 RFMIB-A3DM ミーツ 案内板A3 アール・エフ・ヤマカワ 82645037 RFMIB-A3DM ミーツ 案内板A3 アール・エフ・ヤマカワ 82645037 RFMIB-A3DM ミーツ 案内板A3 アール・エフ・ヤマカワ 82645037

ミーツ 案内板A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82645037 品番RFMIB-A3DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。A3横サイズの掲示に適した案内板。
掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。
掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。
ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。
店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×1115 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 脚部・掲示板:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット 質量(kg)7.7 寸法(幅W×高さH)(mm)掲示可能:420×297 ウォルナットG サイズA3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※掲示面はブラックボードではないため、書き込みはできません。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82645037 RFMIB-A3DM 84934354 RFMIB2-A3DM2 ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする