NWD-0850-NABK コンパクトデスク800 Y2K 82645177 NWD-0850-NABK コンパクトデスク800 Y2K 82645177 NWD-0850-NABK コンパクトデスク800 Y2K 82645177

コンパクトデスク800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82645177 品番 NWD-0850-NABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

奥行50cmのスリムでコンパクトなデスク!わずかな場所が快適デスクスペースに変わります!
奥行50cmの省スペースデスクです
バックパネルを取り付けた頑丈設計です
オプション引出し センターへ1個取り付け可能
オプションコンセント天板左右各1個取り付け可能

(天板)ナチュラル、(脚)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720 最大耐荷重(kg)(天板)50 質量(kg)10 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン化粧板(心材)パーチクルボード、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)800 高さ(mm)720 奥行(mm)500 色(天板)ナチュラル 均等耐荷重(kg)30 組立方法お客様組立 色(脚部)ブラック 引出しなし (オプションにて追加取付可能)
注意
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする