曜日別特売
US-0325-BKNA 傘立て300 Y2K 82645353

 

US-0325-BKNA 傘立て300 Y2K 82645353
US-0325-BKNA 傘立て300 Y2K 82645353

傘立て300

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ナチュラル注文コード82645353品番US-0325-BKNA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

おしゃれな木目調デザインの当店人気商品です。
店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
しっかりとした造りで沢山の傘を収納できます。
待合室などにぴったりの12本収納本体カラーはグレーとブラック
おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン
鉄製で長く使える頑丈設計

収納数12材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂奥行(mm)250質量(kg)4組立方法完成品高さ(mm)620幅(mm)310色(天板)ナチュラル色(脚部)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 会社用傘立て

以前、靴箱を買いました。
隣において使用しております。
色が同じで統一感ばっちりです。

対象商品 : 82645353
2022-09-01
用途: 来客用

見た目もすっきりしているため、
来客用の傘立てに購入しました。
木目調の事務所のため、雰囲気もいい感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする