ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)15 注文コード82646639 品番BHGJ-05AS-E41S2
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥64,477
販売価格(税別)
58,615
この商品は動作ストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズBHGJ 作動方式複動式 本体質量(kg)0.48 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE41×2個 大きさ05AS シリンダー径(Φmm)Φ25 ロッド径(Φmm)Φ12 内容積(cm3)【往復】6.32 最適把持力(N)80〜150 動作ストローク(mm)15 駆動源(MPa)【エアー】0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする