菊池襖紙工場
菊池襖紙工場の 窓まわり
菊池襖紙工場の シート・フィルム類
凸凹ガラス用飛散防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
注文コード
82646857
品番
PGL101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。強力のりを使用しているので凸凹ガラスにも貼ることができます。
寸法(cm)
92×90(1本あたり)
質量(g/本)
415
材質
ポリカーボネート
タイプ
サンド調
粘着剤
アクリル系樹脂
注意
※こちらの商品は凸凹ガラス用のため粘着力が強く平面のガラスに貼ると、はがすのが容易ではありません。平面ガラスには貼らないようご注意下さい。