ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)Φ25 注文コード82646928 品番HDGK-3MS-E40S2
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥67,716
販売価格(税別)
61,560
この商品はシリンダー径など14種類から選べます 他の種類を見る

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHDGK 作動方式複動式 本体質量(kg)0.58 繰返し精度(mm)±0.2 センサーE40×2個 大きさ3MS シリンダー径(Φmm)Φ25 ロッド径(Φmm)Φ14 内容積(cm3)【往復】7.8 開き角度(度)0〜180の任意 最適把持力(N)20〜40 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする