ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)40 注文コード82647226 品番HMGK-20AS-E41S2
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥67,716
販売価格(税別)
61,560
この商品は動作ストロークなど19種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHMGK 作動方式複動式 本体質量(kg)1.07 繰返し精度(mm)±0.1 センサーE41×2個 大きさ20AS シリンダー径(Φmm)Φ20×2 ロッド径(Φmm)Φ10 内容積(cm3)【往復】18.8 最適把持力(N)100〜250 動作ストローク(mm)40 駆動源(MPa)【エアー】03〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする