ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)Φ40 注文コード82647409 品番HBT-40AS-E45S1
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥90,706
販売価格(税別)
82,460
この商品はシリンダー径など42種類から選べます 他の種類を見る

ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHBT 作動方式複動式 本体質量(kg)1.23 繰返し精度(mm)±0.03 センサーE45×1個 大きさ40AS シリンダー径(Φmm)Φ40 ロッド径(Φmm)Φ14 内容積(cm3)【往復】20.46 開き角度(度)-15〜15 最適把持力(N)10〜25 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする