近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
Φ25
注文コード
82647427
品番
HBT-25AS-E45S1
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥85,899
販売価格(税別)
¥
78,090
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズ
HBT
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.58
繰返し精度(mm)
±0.03
センサー
E45×1個
大きさ
25AS
シリンダー径(Φmm)
Φ25
ロッド径(Φmm)
Φ12
内容積(cm
3
)
【往復】5.48
開き角度(度)
-15〜15
最適把持力(N)
2〜8
駆動源(MPa)
【エアー】0.3〜0.7