ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)Φ20 注文コード82647436 品番HBT-20AS-E45S2
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥92,587
販売価格(税別)
84,170
この商品はシリンダー径など42種類から選べます 他の種類を見る

ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHBT 作動方式複動式 本体質量(kg)0.34 繰返し精度(mm)±0.03 センサーE45×2個 大きさ20AS シリンダー径(Φmm)Φ20 ロッド径(Φmm)Φ10 内容積(cm3)【往復】3.46 開き角度(度)-15〜15 最適把持力(N)1.5〜5 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする