近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
Φ32
注文コード
82647655
品番
HBT-32AS-E40S2
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥93,005
販売価格(税別)
¥
84,550
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズ
HBT
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.78
繰返し精度(mm)
±0.03
センサー
E40×2個
大きさ
32AS
シリンダー径(Φmm)
Φ32
ロッド径(Φmm)
Φ14
内容積(cm
3
)
【往復】10.37
開き角度(度)
-15〜15
最適把持力(N)
5〜15
駆動源(MPa)
【エアー】0.3〜0.7