トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
7
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
4
注文コード
82653325
品番
DR-22-B4-4.5
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法D・寸法C
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
7
寸法L(mm)
4.5
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
4
寸法W(mm)
7
寸法N(mm)
9.5
許容荷重(N[kgf])
196[20]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方