トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
6
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
18
注文コード
82653648
品番
DR-18-H6
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥188
販売価格(税別)
¥
171
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法d・寸法D
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
2
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
6
寸法N(mm)
8.2
許容荷重(N[kgf])
49[5]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方