曜日別特売
DR-19-B1-14 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK) 82653824

樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法W(mm)6寸法D(mm)19寸法C(mm)1注文コード82653824品番DR-19-B1-14
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
215

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。タイプ6寸法L(mm)14寸法D(mm)19寸法C(mm)1寸法W(mm)6寸法N(mm)8.2許容荷重(N[kgf])49[5]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする