マイクロカットオートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82659186 品番S78MF
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

置くだけ自動細断200枚。
書類も作業時間もしっかりカット。
58dBの静音タイプ。

細断形状マイクロカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4 ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙手動時120枚オートフィード時220枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)7枚(オートフィードセット枚数200枚) 最大細断枚数7枚(オートフィードセット枚数200枚) 細断寸法(mm)2×10 定格使用時間(分)20(オートフィード時30) 消費電力(W)(50/60Hz)230/250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×266×572 質量(kg)約11 保証期間1年(メーカー) 用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断 ホワイト 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×266×572
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅など)への配送は出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする