OH-100A マックスベル アルミ 扇工業 82659624

マックスベル アルミ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード82659624品番OH-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ハンドルに取り付けてから発音、音色の性能を最大限に発揮ハンドルの内側に納めたすっきりデザイン、転倒しても壊れにくい発音体とレバーがドッキング

取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用)ブラック質量(g)27直径(Φmm)ワン:33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする