扇工業
マックスベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
色
イエロー
グレー
ブラック
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659649
品番
OH-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ハンドルに取り付けてから発音、音色の性能を最大限に発揮ハンドルの内側に納めたすっきりデザイン、転倒しても壊れにくい発音体とレバーがドッキング
取付径(Φmm)
22.2(19.1Φはライナー使用)
色
イエロー
質量(g)
27
直径(Φmm)
ワン:33