商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82660054品番ZA-20A-20-E24S1
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥35,739販売価格(税別)
この商品は動作ストローク・シリンダー径・サイズなど864種類から選べます他の種類を見る 位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。
配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。
配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。
前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。