扇工業
ヤマビコベル アルミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
ブラック
ポリッシュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660263
品番
OH-2200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)
25.4(Φ22.2はパッキン使用)
色
シルバー
質量(g)
42
直径(Φmm)
ワン:45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82660263
OH-2200A
46422645
OH-2200
やまびこベル
扇工業
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました