曜日別特売
OH-2300A ヒビキベル アルミ 扇工業 82660333

ヒビキベル アルミ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード82660333品番OH-2300A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き
操作しやすいゴングタイプ

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)シルバー質量(g)52直径(Φmm)ワン:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする