扇工業
ヒビキベル(リングタイプ) 真鍮
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
色
ゴールド
ゴールド
CP
銅メッキ
ネオブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660507
品番
OH-2300H-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
A HEADにスッキリ取付
Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)
28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
色
ゴールド
質量(g)
65
直径(Φmm)
ワン:45