メンテナンススタンド用パーツA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82660543 品番PM-01 A-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベルト有
メンテナンススタンド本体は付属しません。
DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです
キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。

表面処理亜鉛メッキ 幅(mm)調整:400(※床面から900mm〜1300mmの間で調整が可能) 耐荷重(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする