ペダル Seahorse Silver シーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード82661575 品番-
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

幅72×長さ92mmの広い踏面
側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール
前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)
「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。
特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。
アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。

質量(g)340 (ペア) 寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25 寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56 シルバー 材質(本体)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする