KW-469SL 窓付キサマーハンドルカバー Kawasumi(川住製作所) 82661636 KW-469SL 窓付キサマーハンドルカバー Kawasumi(川住製作所) 82661636 KW-469SL 窓付キサマーハンドルカバー Kawasumi(川住製作所) 82661636

窓付キサマーハンドルカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82661636 品番KW-469SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

面ファスナーでくるっと取り付け簡単!メッシュで涼しいサマーハンドルカバー
今までのヒモ取付式から装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式になって新登場
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応
UVを99.2%カット
マチ付メッシュ素材で風がよく通り、手元が快適

寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×400×5 材質ポリエステル100%、窓:PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82661636
2025-05-04
用途:
自転車用
桜新町親和会 様 (その他業種)

しっかりつけられて、スイッチなども見え、日差し、雨などが遮られてなかなか優れています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする