エッセンシャルトルクレンチキット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82662108 品番YC-637+BITS
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンパクトサイズ
シンプルな目盛読み
付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー

計測範囲1Nm〜10Nm 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82662108
2023-04-08
用途:
数値を知りたくて試しに購入しました
その他業種

普段使っているネジにどれくらいのトルクをかけているか知りたくなり,初めてトルクレンチなるものを購入。トルク数値で2が目安かなと判明。買った意味があったようです。樹脂製のネジに替えて試したので,結果,大変なことになってしまいましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする