BIKEHAND
BIKEHANDの 自転車メンテナンスツール
BIKEHANDの クランク・ボトムブラケット関連工具
デュアルファンクションレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82662144
品番
YC-172
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール
全長(mm)
270
適合厚さ(mm)
ディスクローター:2.0
先端幅(mm)
ピストンプレス:25