タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82662354 品番GG-05
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

商品重量:0.26ポンド
MAX:160PSI/11気圧
コンパクトで持ち運びにも便利
気になる空気圧を容易に測定

バルブ仏&米

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82662354
2025-05-06
用途:
グラベルロードに乗る際、携行。
その他業種

グラベルロードに乗って悪路を走るのが、好きなのですが、当商品をザックに入れた状態で何度か転倒したことがありますが、当商品はびくともしませんでした。ラフな使い方のできる屋外での使用に適した良い商品だと思います。

対象商品:
82662354
2025-02-22
用途:
空気圧の測定
その他業種

フロアポンプ(giyo gf-54)、パナレーサーのアナログゲージより0.2barほど低い空気圧表示を指します。エア漏れの件ですが、5回程空気圧の測定を連続でしてみましたが、メーターの針は5回とも全く同じ数値を示しました。慎重に真っ直ぐ差し込んで測れば、ほとんどエア漏れはないと思います。

対象商品:
82662354
2025-01-01
用途:
自転車仏式バルブチューブのエアチェック
その他業種

空気入れのゲージが正確かどうかの確認のために購入しました。パナレーサーのアナログタイヤゲージと、どちらにするか迷いましたが、パナの方は米式に使えないのと、psi表示がないので、使いづらいと思いこちらにしました。実際に測定してみると空気入れのゲージとの誤差も仏式で0.15barほどで、充分実用に耐えるものでした。エア漏れも仏式バルブの小ネジを全開にせず、一回転ぐらい緩めるだけにして計測すると、ほとんどありませんでした。

対象商品:
82662354
2023-05-09
用途:
自転車
その他業種

少しコツがいる。
空気が抜けるから多少おおめに空気をいれる。
素早く差す、抜く時も素早く。

面倒くさい人は高いの買われて下さい。

対象商品:
82662354
2022-08-28
用途:
精度が悪いです。
自動車・二輪車・自転車関連業

米式、仏式に対応して、コンパクトで使いやすいですが、他の機器(複数)と比較すると3割程度低い表示になります。
私が購入した個体の不良なのか、この商品の問題なのかは分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする