LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82663115 品番AG307-LHFL02
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。
折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。

ACアダプタ(定格入力)AC100-240V ACアダプタ(定格出力)5V/1A バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh 充電時間(時間)約4.0(フル充電) 連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ) 使用可能温度範囲-10℃〜+45℃ 防塵防水性能IP54仕様 LED寿命(時間)約50000 LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1 明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED) 波長(nm)約409(UV LED) 色温度(K)約5700 照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52 質量(g)約260(本体のみ) ケーブル長(m)約1 材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン セット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1) 保証期間ご購入日より1年間 用途車・機械の修理や点検に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする