シーバイエス
シーバイエスの 業務用掃除機
シーバイエスの 乾式掃除機
NX300バッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82663273
品番
6051124
参考基準価格(税別)
¥104,164
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
「NXシリーズマシン」の専用バッテリーです。
容量が60%以上UPしました。
バッテリーサイクルも1500サイクルと、従来品の約3倍のバッテリーサイクルとなります。
寸法(mm)
89×134×168H
質量(kg)
2
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(mAh)
8400(300Wh)
寿命
〜1500サイクル
注意
※ディオスNXご使用には必ず「NX300バッテリー」が必要です。従来機種ブリザードの「ブリザード専用バッテリー」ではご使用になれません。