JF-202 送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所 82663483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送排風機ジェットファン JF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)230(適合)
風量(m3/min)20/24
羽根径(Φmm)200
内容量1台注文コード82663483品番JF-202
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。
本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。
フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。

用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用出力(W)250電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1質量(kg)7.8極数2P羽根枚数6風量(m3/min)20/24ダクト径(Φmm)230(適合)回転速度(min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする