※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送排風機ジェットファン JF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82663508 品番 JF-302
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。
本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。
フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。

出力(W)550 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用 付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1 質量(kg)12.6 極数2P 羽根枚数4 風量(m3/min)50/58 ダクト径(Φmm)320(適合) 回転速度(min-1[r.p.m])2855/3300 羽根径(Φmm)288
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする