※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82663553 品番 LH23.7
参考基準価格(税別)¥481,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。
上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。
吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。
ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)3.7 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)30 吐出量(m3/min)0.2 取扱液湧水・工事排水・土砂水 用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1 材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3〜5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5〜30kW・55kW以上) 質量(kg)87 極数2極 構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受 寸法B(mm)791 寸法D1(mm)254 寸法B1(mm)600 異物通過径(Φmm)8.5 始動方式じか入 寸法W1(mm)150 耐熱クラスB種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)4×2 潤滑油タービン油VG32 キャブタイヤケーブル(m)15 液温(℃)0〜40 仕上外径(Φmm)14.4 配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする