ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ01A 注文コード82665094 品番BHS-01A-R2-DE-ET2LS1
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥86,213
販売価格(税別)
78,375
この商品はサイズなど700種類から選べます 他の種類を見る

本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。
回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。
オプションにハンド開閉調整機構正面配管。
わずらわしい組み合わせ設計が不要。

サイズ01A タイプ標準 シリーズBHS 作動方式複動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする