美濃クラフト
美濃クラフトの エントランス
美濃クラフトの ポスト
美濃クラフトの 戸建住宅用ポスト
かもんポスト Coco(ココ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82666965
品番
COC-CGN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ちょこっと帽子を被ったような可愛らしいポストです。
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板
色
ココグリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:402×429.5×151
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
367×38
質量(kg)
4.8
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません