曜日別特売
1200mm メタルシルバー カラーアングル 30型 ダイソー 82668279

1200mm メタルシルバー カラーアングル 30型 ダイソー 82668279
1200mm メタルシルバー カラーアングル 30型 ダイソー 82668279
1200mm メタルシルバー カラーアングル 30型 ダイソー 82668279
1200mm メタルシルバー カラーアングル 30型 ダイソー 82668279
1200mm メタルシルバー カラーアングル 30型 ダイソー 82668279

カラーアングル 30型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は内容量など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(1200mm)
注文コード
82668279
品番
1200mm メタルシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

2×30×30mmのカラーアングル。L型アングル。ボルトサイズは6mm。別売りのパーツを使用し、オリジナルの棚や作業台、架台を製作できます。カラーはホワイト、ブラック、メタルシルバーです。750mm・2100mm・2400mmはメタルシルバーがありません。建築金物としても使用可能です。別売りでステンレス製もあります。
2100mm・2400mmは高層階のお届けは1階でのお渡しとなります。
1500mm以上は屋号がないとお届けできない地域がございます。

寸法(mm)
2×30×30×1200
高さ(mm)
1200
材質
スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする