美濃クラフト
美濃クラフトの エントランス
美濃クラフトの ポスト
美濃クラフトの 戸建住宅用ポスト
かもんポスト DEPO 宅配BOX100 左開き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82668566
品番
DP-100-L-DGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:412×1123(1423)×767
質量(kg)
約39
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
注意
※南京錠付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません