曜日別特売
F6000-20N-W-M F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKD 82671251

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径NPT3/4ドレン排出手動ドレンコック付注文コード82671251品番F6000-20N-W-M
参考基準価格(税別)¥9,490販売価格(税込)¥9,405
販売価格(税別)
8,550
ろ過度(μm)5接続口径NPT3/4流れ方向左→右ねじの種類NPT使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする