CKD
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ろ過度(μm)
5
注文コード
82671933
品番
F6000-25-W-F1-BW
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥10,866
販売価格(税別)
¥
9,878
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ろ過度(μm)
5
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード