曜日別特売

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) - CKD
内容量1個
264件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
ドレン排出
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82671933F6000-25-W-F1-BWRc1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,240
9,878
10,866(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672773F6000-25G-W-Z-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,200
9,200
10,120(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673674F6000-25N-W-F1-BWNPT1NPT左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,240
10,125
11,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
82671942F6000-25-W-F-BWRc1Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,240
10,125
11,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672782F6000-25G-W-Z-J1-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,200
9,200
10,120(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673683F6000-25N-W-F1-J1-BWNPT1NPT左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,240
10,125
11,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
82671951F6000-25-W-Z-BWRc1Rc左→右手動ドレンコック付5
9,830
8,850
9,735(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672791F6000-25G-W-M1-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,470
9,450
10,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673692F6000-25N-W-F-BWNPT1NPT左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,240
10,125
11,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
82671967F6000-25-W-M1-BWRc1Rc左→右手動ドレンコック付5
10,100
9,100
10,010(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672807F6000-25G-W-M1-J1-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,470
9,450
10,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673701F6000-25N-W-F-J1-BWNPT1NPT左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,240
10,125
11,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
82671976F6000-25-W-M-BWRc1Rc左→右手動ドレンコック付5
10,100
9,100
10,010(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672816F6000-25G-W-M-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,470
9,450
10,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673717F6000-25N-W-Z-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付5
9,830
8,850
9,735(税込)
15日以内出荷
返品不可
82671985F6000-25-W-F1ZRc1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,790
10,625
11,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672825F6000-25G-W-M-J1-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,470
9,450
10,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673726F6000-25N-W-Z-J1-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付5
9,830
8,850
9,735(税込)
15日以内出荷
返品不可
82671994F6000-25-W-FMX1Rc1Rc右→左手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
12,060
10,875
11,963(税込)
10日以内出荷
返品不可
82672834F6000-25G-W-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
9,040
8,150
8,965(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673735F6000-25N-W-M1-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付5
10,100
9,100
10,010(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672003F6000-25-W-Y-BWRc1Rc左→右手動ドレンコック付0.3
16,340
14,713
16,184(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672843F6000-25G-W-J1-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
9,040
8,150
8,965(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673744F6000-25N-W-M1-J1-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付5
10,100
9,100
10,010(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672012F6000-25-P70-BRc1Rc左→右-5
11,380
10,263
11,289(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672852F6000-25G-W-X1-BWG1G右→左手動ドレンコック付5
9,040
8,150
8,965(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673753F6000-25N-W-M-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付5
10,100
9,100
10,010(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672021F6000-25-X1-P70-BRc1Rc右→左-5
11,380
10,263
11,289(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672861F6000-25G-W-X1-J1-BWG1G右→左手動ドレンコック付5
9,040
8,150
8,965(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673762F6000-25N-W-M-J1-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付5
10,100
9,100
10,010(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672037F6000-25-W-FRc1Rc左→右手動ドレンコック付-
10,630
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
82672877F6000-25G-W-ZG1G左→右手動ドレンコック付5
9,590
8,650
9,515(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673771F6000-25N-W-Y-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付0.3
16,340
14,713
16,184(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672046F6000-25-W-F1Rc1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,630
9,575
10,533(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82672886F6000-25G-W-Z-J1G1G左→右手動ドレンコック付5
9,590
8,650
9,515(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673787F6000-25N-W-Y-J1-BWNPT1NPT左→右手動ドレンコック付0.3
16,340
14,713
16,184(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672055F6000-25-W-F1X1Rc1Rc右→左手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,630
9,575
10,533(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672895F6000-25G-W-MG1G左→右手動ドレンコック付5
9,860
8,900
9,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673796F6000-25N-W-FNPT1NPT左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
10,630
9,575
10,533(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672064F6000-25-C6-P70-BRc1Rc左→右-5
12,210
11,013
12,114(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672904F6000-25G-W-M1G1G左→右手動ドレンコック付5
9,860
8,900
9,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673805F6000-25N-W-F1NPT1NPT左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,630
9,575
10,533(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672073F6000-25-Q-P70-BRc1Rc左→右-5
12,480
11,263
12,389(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672913F6000-25G-W-M1-J1G1G左→右手動ドレンコック付5
9,860
8,900
9,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673814F6000-25N-W-F1-J1NPT1NPT左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,630
9,575
10,533(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672082F6000-25-W-BWRc1Rc左→右手動ドレンコック付5
8,670
7,800
8,580(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672922F6000-25G-W-M-J1G1G左→右手動ドレンコック付5
9,860
8,900
9,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
82673823F6000-25N-W-F-J1NPT1NPT左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
10,630
9,575
10,533(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672091F6000-25-W-P4-BWRc1Rc左→右手動ドレンコック付5
8,670
7,800
8,580(税込)
15日以内出荷
返品不可
82672931F6000-25G-W-Q-BWG1G左→右手動ドレンコック付5
10,140
9,150
10,065(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする