曜日別特売
KM4-30 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674107

代表画像

KM4-30 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674107
KM4-30 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674107

K標準マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モジュール4
歯数30
内容量1個注文コード82674107品番KM4-30
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6483
歯数
30
全長(mm)
54.52
歯幅(mm)
25
穴径(Φmm)
28
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
4
ボス径(Φmm)
100
ハブ外径(Φmm)
100
歯先円直径(mm)
125.66
基準円直径(Φmm)
120
歯先距離G(mm)
37.83
ハブ長さL(mm)
25
組立距離(mm)
95
穴長さ(mm)
50
ボス長さ(mm)
25
おさえ面径(Φmm)
79.28
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする