KM1-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674168

代表画像

KM1-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674168
KM1-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674168

K標準マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モジュール1
歯数20
内容量1個注文コード82674168品番KM1-20
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6319
歯数
20
全長(mm)
13.94
歯幅(mm)
5
穴径(Φmm)
6
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
1
ボス径(Φmm)
16
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
21.41
基準円直径(Φmm)
20
歯先距離G(mm)
10.71
ハブ長さL(mm)
8
組立距離(mm)
20
穴長さ(mm)
12
ボス長さ(mm)
8
おさえ面径(Φmm)
9.86
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする