代表画像
KANA(片山チエン)
K標準マイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
モジュール
2
2
4
1
3.5
2.5
3
1.5
歯数
20
25
30
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674281
品番
KM2-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6378
歯数
20
全長(mm)
24.89
歯幅(mm)
10
穴径(Φmm)
12
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
2
ボス径(Φmm)
34
ハブ外径(Φmm)
34
歯先円直径(mm)
42.83
基準円直径(Φmm)
40
歯先距離G(mm)
18.41
ハブ長さL(mm)
14
組立距離(mm)
37
穴長さ(mm)
22
ボス長さ(mm)
14
おさえ面径(Φmm)
21.72
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。