代表画像
KANA(片山チエン)
K標準マイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
モジュール
4
2
4
1
3.5
2.5
3
1.5
歯数
20
25
30
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674387
品番
KM4-20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6467
歯数
20
全長(mm)
50.78
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
20
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
4
ボス径(Φmm)
64
ハブ外径(Φmm)
64
歯先円直径(mm)
85.65
基準円直径(Φmm)
80
歯先距離G(mm)
37.83
ハブ長さL(mm)
27
組立距離(mm)
75
穴長さ(mm)
45
ボス長さ(mm)
27
おさえ面径(Φmm)
43.436
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。