代表画像
KANA(片山チエン)
K標準マイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
モジュール
3
2
4
1
3.5
2.5
3
1.5
歯数
30
25
30
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674457
品番
KM3-30
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6459
歯数
30
全長(mm)
45.47
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
20
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
3
ボス径(Φmm)
70
ハブ外径(Φmm)
70
歯先円直径(mm)
94.24
基準円直径(Φmm)
90
歯先距離G(mm)
32.12
ハブ長さL(mm)
20
組立距離(mm)
75
穴長さ(mm)
40
ボス長さ(mm)
20
おさえ面径(Φmm)
53.43
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。