曜日別特売
M2B150 ”K標準 ピニオンギヤ” M2 KANA(片山チエン) 82674475

寸法図画像

”K標準 ピニオンギヤ” M2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数150
150
58
60
52
76
68
64
85
65
54
80
75
70
95
84
120
62
72
90
56
55
100
88
66
内容量1個注文コード82674475品番M2B150
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。

トラスコ品番
421-1353
形状
S1
歯数
150
穴径(Φmm)
65
ボス径(Φmm)
240
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
モジュール
2
歯先円直径(mm)
Φ304
全長l(mm)
30
基準円直径(Φmm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
300
歯幅b(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする