曜日別特売
KM1.5-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674491

代表画像

KM1.5-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674491
KM1.5-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674491

K標準マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モジュール1.5
歯数20
内容量1個注文コード82674491品番KM1.5-20
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6289
歯数
20
全長(mm)
21.24
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
8
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
1.5
ボス径(Φmm)
26
ハブ外径(Φmm)
26
歯先円直径(mm)
32.12
基準円直径(Φmm)
30
歯先距離G(mm)
16.06
ハブ長さL(mm)
13
組立距離(mm)
30
穴長さ(mm)
19
ボス長さ(mm)
13
おさえ面径(Φmm)
15.378
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする