曜日別特売
KM3-25 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674500

代表画像

KM3-25 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674500
KM3-25 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674500

K標準マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モジュール3
歯数25
内容量1個注文コード82674500品番KM3-25
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6441
歯数
25
全長(mm)
37.81
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
20
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
3
ボス径(Φmm)
60
ハブ外径(Φmm)
60
歯先円直径(mm)
79.24
基準円直径(Φmm)
75
歯先距離G(mm)
24.62
ハブ長さL(mm)
15
組立距離(mm)
60
穴長さ(mm)
32
ボス長さ(mm)
15
おさえ面径(Φmm)
37.44
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする